T5管AC100V棚下ライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(820mm) 注文コード 06540330 品番 HTST820A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。

長さ(mm)820 質量(g)72.7 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)【発光】270 全光束(Lm)1000 色温度(K)2700(電球色) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×82×1.6 光色電球色 演色指数(Ra)82 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする