No.72-S ロングS型仮枠ビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06540485 品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は刃先径など6種類から選べます 他の種類を見る

建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ
ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!

刃径(Φmm)10 全長(mm)82 働き長さ(mm)37 軸径(Φmm)六角軸6.35 サイズ(mm)10 質量(g)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06540485 10 10237175 10 No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム No.72-S ロングS型仮枠ビット スターエム 1本 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10237166
2019-11-17
用途:
土木工事での型枠組立
岩田工業 様

ストッパーがあるのでコンパネにも傷がつかずとても良いです。

対象商品:
10237193
2016-11-16
用途:
型枠の穴あけ
岸本組 様 (建設業・工事業)

切れ味最高、20年使い続けてます。

対象商品:
10237166
2015-12-18
用途:
合板に穴を開ける
建設業・工事業

私は、いろんなビットを使用してきましたが、スターエムのストッパー付きが一番つかいやすいです。1年に30本程つかいますが、もうすこし安ければ最高や。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする