ポータブル電源 CYGNUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06540671 品番 88204
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。
パススルー給電&電源切替機能搭載。
ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。
パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。
停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。
3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。
別売でソーラーパネル(88223)がございます。
スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。

用途
通電前の現場で電動工具や照明の電源として。
アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。
騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。
付属品AC充電コード、シガーソケットアダプター(充電用)、取扱説明書、保証書 質量(g)19400 使用温度範囲(℃)(-)20〜45 シリーズCYGNUS 1500R2 出力1500W(瞬間最大3000W)●交流:100V 50/60Hz 純正弦波●直流:シガーソケット12.6V 10A●DCプラグ(Φ5.5×2.1)12.6V 10A●USB-A(急速)5V3A/9V2A/12V1.5A●USB Type-C PD 100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A 温度範囲(℃)充電:0〜45 最大出力(W)1500W(瞬間最大出力3000W) 本体寸法(mm)432×270×300 型番PB-1500R2 入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A 充電時間80%充電:約56分●100%充電:約1.5時間 バッテリー容量(Ah)384,000mAh(1,229Wh) 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)384000(1229Wh) 出力端子交流:100V 50/60Hz 純正弦波×1●直流:シガーソケット12.6V 10A×1●DCプラグ(Φ5.5×2.1)12.6V 10A×2●USB-A(急速)5V3A/9V2A/12V1.5A×2●USB Type-C PD 100W 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A×2 端子数入力:AC充電・パススルー給電×1●DC充電×1 保管温度範囲(℃)(-)20〜45 充放電回数(回)約3200 出力ポート合計13口
注意
※廃棄の際は、メーカーにお問い合わせ頂くか、各自治体のルールに従って処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする