SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698

SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698
SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698
SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698
SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698
SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698
SR-273 シリコーンシーラント HI300 セメダイン 06540698

シリコーンシーラント HI300

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本×300mL)
ホワイト
内容量1箱(50本×300mL)注文コード06540698品番SR-273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。

用途
サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
ホワイト仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB内容量(mL)12000脆化温度(℃)-40主成分シリコーン系シーリング材伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.02指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)押出し可能温度(℃)-15~50施工温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬さ(Hs)25特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※飼育水槽には使用できません。
※紫外線の当たる場所では黄変する場合があります。
※一部の合成ゴム(EPDM、クロロプレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
※硬化途上の本シーリング材に脱アルコール形のシリコーン樹脂系シーリング材を打ち継ぐと変色することがあるのでご注意ください。
※大理石、御影石等の石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。
※塗料はのりません。
※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨で視界が悪くなり危険です。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26770022
2020-05-06
用途: 洗面台の補修
その他業種

初めての作業でしたが、思ったよりも簡単に作業できた。

対象商品 : 26770013
2018-11-30
用途: サイディングのクラック補修で使用
サービス業

普通のシリコンの使い勝手。外壁補修で使用したので時間経過後カビの発生がどうなのか?商品に(カビは発生しない)とか強調して頂けると購入する時に選び易い。

2018-07-02
用途: 防水
建設業・工事業

購入してお気に入りに追加した次の日に値上がりしていた。価格の変動は仕方ないがお気に入りに入れてる商品は価格が変われば分かるようにしてほしい。金額で選びリピート注文をしようとしてるのにいちいち金額をチェックしないといけないのはわずらわしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする