※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

432.02.432 スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ 06540725 432.02.432 スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ 06540725 432.02.432 スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ 06540725 432.02.432 スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ 06540725 432.02.432 スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ 06540725

スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 06540725 品番 432.02.432
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。
引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。

用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 寸法A(mm)160 耐荷重(kg)20 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 材質(レール)スチール レール長さ(mm)350 取付ビス付属なし 持出長さ(mm)350 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
注意
※推奨取り付けビスは3.5mm木ビスをご使用ください。
※耐荷重30 kg はレール長さ 450 mm で「全ての推奨固定穴をネジで固定」した場合のものです。推奨固定穴位置は、図面で表しているピッチになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする