UAG社Appleウォッチケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06541249 品番 UAG-AW45CCV2-ML/GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

AppleWatch第7〜第9世代45mmに対応した耐衝撃ケースです。簡単に装着ができ、ボタンなどに干渉しない設計で快適に使用できます。落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアした耐衝撃性能で、AppleWatchを傷や衝撃から守ります。

材質TPU、PC 寸法(mm)幅41×奥行11.5×高さ50 マラード/グレー 質量(g)3 対応AppleWatch第7〜第9世代、45mm 耐衝撃耐衝撃落下テスト済み[MIL STD 810G 516.6]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする