※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスアンモニア(NH3)/塩化水素(HCl) 連続使用時間約60時間(ただし、25℃、無警報、無照明の場合) 注文コード06541687 品番E00E1E4L0 00
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は検知対象ガス・連続使用時間など18種類から選べます 他の種類を見る

最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能
最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等
最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】
優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当
連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)
防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造

付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)(アンモニア)-20〜+50(急変なきこと)/(塩化水素)0〜+40(急変なきこと) 外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D) 電源専用リチウムイオン電池ユニット 構造防塵防水構造IP66/68相当/落下耐久1.5m 表示●時計表示/電池残量表示/動作状態表示●濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間約60時間(ただし、25℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲80kPa〜120kPa(防爆適用範囲は80kPa〜110kPa) 吸引流量0.75L/min以上(オープン流量) 指示精度同一条件下:(アンモニア)±7.5ppm以内/(塩化水素)±0.6ppm以内 防爆構造●国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造●等級:ExiaIICT4Ga 検知方式ポンプ吸引式 測定範囲(ppm)(アンモニア)0〜75.0/(塩化水素)0〜6.00 警報設定値(アンモニア)第一警報・25.0/第二警報・50.0/(塩化水素)第一警報・2.00/第二警報・4.00(単位:ppm) 言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 警報機能●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスアンモニア(NH3)/塩化水素(HCl) 各種認証CE 通信規格仕様:USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 警報の表示●ガス:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●故障:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB)ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 分解能(ppm)(アンモニア)0.5/(塩化水素)0.05 使用湿度範囲(%RH)(アンモニア)30〜80(結露なきこと)/(塩化水素)20〜90(結露なきこと)
注意
※防水規格IPx8 は水深2 m / 1 時間浸漬し、水の侵入なきこと。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする