モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06542076
品番
OL-3GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.08/7.0
0.11/6.5
0.15/5.5
口径(Φmm)
40
出力(kW)
0.4
電源(電動機)(V)
単相:100
周波数(Hz)
50
用途
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
付属品
共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
質量(kg)
26
種類
セルプラポンプ
寸法L(mm)
508
寸法H(mm)
80
フランジ
小判形
同期速度(min
-1
)
1500
寸法d(mm)
12
寸法a(mm)
98
寸法A(mm)
81
寸法F(mm)
238
寸法S(mm)
261
寸法D(mm)
315
寸法E(mm)
58
寸法B(mm)
203
寸法C(mm)
284
寸法T(mm)
548
寸法b(mm)
65
寸法N(mm)
50
寸法O(mm)
-1.5
寸法I(mm)
64
寸法J(mm)
380
寸法G(mm)
160
寸法R(mm)
7.5
寸法U(mm)
20
電動機
防滴保護形
寸法c(mm)
73
取扱液
清水、汚水
液温範囲(℃)
0〜40(凍結しないこと)
寸法M1(mm)
239
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS420J2
電動機の極数
4
寸法Rc
1 1/2
寸法n-h(mm)
2-10
寸法K1(mm)
257
寸法K2(mm)
235
寸法M2(mm)
220
構造(軸受)
玉軸受
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
SEV-25F ベースクミ(H型)
工進
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品
工進
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
MS型エバラ多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
税込
¥
285,780
〜
¥
259,800
〜
シリカリボンヒーター
スリーハイ
税込
¥
18,458
〜
¥
16,780
〜
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
ポータブルファン
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
60,478
〜
¥
54,980
〜
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
8,358
¥
7,598
バスケットへ
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径22cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
100,078
¥
90,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径50cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
73,678
¥
66,980
コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
52,778
¥
47,980
バスケットへ
フレキシブルダクト ポータブルファン用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
39,578
〜
¥
35,980
〜
コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
QU-20 給油ノズルクミ
工進
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ
税込
¥
40,678
〜
¥
36,980
〜
(1)
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(4)
テクポン水中ポンプ(非自動)
寺田ポンプ製作所
税込
¥
68,178
〜
¥
61,980
〜
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
陸上ポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
参考になった
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
参考になった
2023-03-24
「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります
電動ドリル用ポンプ
水中ポンプ
家庭用ポンプ
マグネットポンプ
ダイヤフラムポンプ
定量ポンプ
クーラントポンプ
陸上ポンプ
油用ポンプ
エアーポンプ
井戸用ポンプ
ギヤポンプ
ドラム缶用ポンプ
ペール缶用ポンプ
テストポンプ
電熱機器(ヒーター)
送風機
ガンノズル・ホース
ポンプ用部品・アクセサリー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品