モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06542085
品番
O-1GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.035/6.7
0.05/6.1
0.065/5.5
口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.2
電源(電動機)(V)
単相:100
周波数(Hz)
60
用途
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
付属品
共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
質量(kg)
22
種類
セルプラポンプ
寸法L(mm)
457
寸法H(mm)
79
フランジ
小判形
同期速度(min
-1
)
1800
寸法d(mm)
12
寸法a(mm)
98
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
220
寸法S(mm)
218
寸法D(mm)
295
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
198
寸法C(mm)
273
寸法T(mm)
494
寸法b(mm)
65
寸法N(mm)
50
寸法O(mm)
1.5
寸法I(mm)
57.5
寸法J(mm)
340
寸法G(mm)
150
寸法R(mm)
5
寸法U(mm)
18
電動機
防滴保護形
寸法c(mm)
73
取扱液
清水、汚水
液温範囲(℃)
0〜40(凍結しないこと)
寸法M1(mm)
217
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
4
寸法Rc
1
寸法n-h(mm)
2-10
寸法K1(mm)
235
寸法K2(mm)
208
寸法M2(mm)
194
構造(軸受)
玉軸受
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
SEG-25 パイプゴム
工進
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
吐出フランジパッキン
工進
税込
¥
406
¥
369
バスケットへ
SEV-25F ベースクミ(H型)
工進
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
小型水中ポンプ
寺田ポンプ製作所
税込
¥
28,578
〜
¥
25,980
〜
(3)
シロッコ型電動送風機
淀川電機製作所
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
(5)
セミサイクルポンプ SMA
正和
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
(1)
水位制御用フロートスイッチ
エバラポンプ(荏原製作所)
税込
¥
13,178
〜
¥
11,980
〜
(4)
HK-400A用 ACアダプタ 2.5M (80588)
日東工器
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
フットスイッチ(スタート/ストップ) 07523-92
MasterFlex
税込
¥
87,978
¥
79,980
バスケットへ
リモートコントローラー 1.8m コード付
MasterFlex
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
メスネジアダプター 07090-42用
MasterFlex
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
スイッチ(T-125)透明カバー付 SJF用
スイデン
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】
工進
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
送風機 エアムーバーMAM200(OG)
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
送風機 エアムーバーMAM500(OG)
MEIHO(ワキタ)
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
イグニッションコイル
工進
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
GC-20グランドパッキン
工進
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
エアーポンプ
フジクリーン
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
陸上ポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V) 寺田ポンプ製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
参考になった
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
参考になった
2023-03-24
「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります
電動ドリル用ポンプ
水中ポンプ
家庭用ポンプ
マグネットポンプ
ダイヤフラムポンプ
定量ポンプ
クーラントポンプ
陸上ポンプ
油用ポンプ
エアーポンプ
井戸用ポンプ
ギヤポンプ
ドラム缶用ポンプ
ペール缶用ポンプ
テストポンプ
電熱機器(ヒーター)
送風機
ガンノズル・ホース
ポンプ用部品・アクセサリー
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品