曜日別特売
O-3G セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542191

セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
周波数(Hz)60
出力(kW)0.75
口径(Φmm)40
内容量1台注文コード06542191品番O-3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥97,400

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.10/11.0
0.13/10.5
0.17/9.5
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用口径(Φmm)40出力(kW)0.75電源(電動機)(V)三相200/220周波数(Hz)60付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガードトラスコ品番462-3495質量(kg)46種類セルプラポンプ寸法L(mm)585寸法H(mm)95フランジJIS10K、薄形同期速度(min-1)1800寸法d(mm)12寸法a(mm)140寸法A(mm)123寸法F(mm)278寸法S(mm)262寸法D(mm)390寸法E(mm)60寸法B(mm)290寸法C(mm)413寸法T(mm)678寸法N(mm)60寸法O(mm)7.5寸法I(mm)73寸法J(mm)442寸法G(mm)175寸法R(mm)7寸法U(mm)23電動機全閉外扇屋内形寸法c(mm)105取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)寸法M1(mm)264構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS304電動機の極数4寸法Rc1 1/2寸法n-h(mm)4-15寸法K1(mm)287寸法K2(mm)242寸法M2(mm)210構造(軸受)玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06542191O-3G21237728O-3GE画像準備中セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする