画像準備中

ターボカット3枚刃エンドミル(ロング刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06543643 品番 4503L 08003 RJ
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

HV3200が高速加工と長寿命を保証。
3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。
45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。
ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。

刃径(Φmm)8 刃長(mm)25 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)8 刃数3 用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。 材質超硬合金 ねじれ角45° シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.025/-0.047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする