500BPR-CR150 重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車) ハンマーキャスター 06544054

500BPR-CR150 重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車) ハンマーキャスター 06544054 500BPR-CR150 重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車) ハンマーキャスター 06544054

重荷重用 固定車(ゴム(ボールB入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06544054 品番500BPR-CR150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウェルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入れ処理を施しています。耐久力も抜群です。

キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪径D(Φmm)150 取付高H(mm)187 車輪幅(mm)50 取付穴径P(Φmm)13 ストッパーなし 許容荷重(daN)500 金具仕上ユニクロメッキ 型式500BPR固定車 車輪No.502BPS-CR150 取付座A×B(mm)114×102 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64) 形状固定 材質(車輪)ゴム(ボールB入) 取付座(mm)114×102 取付ピッチ(mm)114×102 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06544054 500BPR-CR150 07276281 500BPR-CR150 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 500BPR 重荷重用固定車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター 1個 7,898 税込8,688 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする