- ダンボール箱(20枚入) 大阪魂 06544115

 

- ダンボール箱(20枚入) 大阪魂 06544115 - ダンボール箱(20枚入) 大阪魂 06544115 - ダンボール箱(20枚入) 大阪魂 06544115

ダンボール箱(20枚入)

(254件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード06544115 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×274×280 形状A式(みかん箱タイプ) 底面サイズB4 タイプシングルフルート 用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 サイズ3辺合計/98cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×284×300 紙厚(mm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応 フルートA ライナーK5
RoHS指令対応証明書:
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06544115 - 25871835 4号 ダンボール箱 タマパック ダンボール箱 タマパック 1パック(20枚) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 254
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560546
2022-08-29
用途:
配達
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品:
37560512
2019-10-12
用途:
発送用
一般社団法人日本味覚協会 様 (教育・研究機関)

リーズナブルな価格に満足です。また購入させていただきます。

対象商品:
09679914
2018-07-17
用途:
商品発送用の梱包に使用

ダンボール箱の品質について特に感想はございません、極普通のダンボール箱だと思います。梱包資材を保管するスペースが狭く、20枚単位で発注でき、翌日には入荷するので管理しやすく便利に使わせていただいております。タトウ式のダンボール箱もアイテムの中に入れていただくと嬉しいです。

対象商品:
09679984
2018-05-16
用途:
玄米の梱包に使用しています
農・林・水産業

玄米30kgを販売・発送していましたが、昨今の宅配事情(荷重は25kgまで)の影響で30kgのままでは配送出来なくなった対策として24kgでの発送に切り替えました。玄米はビニール袋4kgx6袋包装とし、段ボール詰めとしました。注文の段ボールでぴったり収納でき、合わせて配送サイズを120→100にサイズダウン出来ました。結果にとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37560521
2018-07-19
用途:
製品出荷
株式会社 試作工房 電 様

もっと大量に使用するのならば段ボール屋に発注するのだけれども月に15個ぐらいしか使用しないとコストパフォーマンスを考えると良いです。

対象商品:
06544081
2018-07-16
用途:
小物配達
創作工房おざわ 様 (その他業種)

手ごろな大きさなので、小物の配達には重宝しています。

あと、本品に限らず注文時にまとめて配達を希望してもバラで送られて来るので、私自身も含め宅配業者にも迷惑がかかりますから、まとめて配達を希望している時は、希望どおりにお願い致します。

対象商品:
17649442
2018-07-04
用途:
商品の発送

作りもしっかりしていて何も問題ありません。これだけのサイズの豊富さはホームセンターではあり得ません。発注の翌日には届きました。

対象商品:
06544124
2018-06-05
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

高品質、頑丈で高級感がある。お手頃な価格帯。
ただし、注文から到着まで若干時間がかかるので余裕を持って注文した方がよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする