曜日別特売
05CZA663 出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ) 06544754

出力スイッチ付接続ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミツトヨ品番05CZA663
内容量1個注文コード06544754品番05CZA663
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水ケーブル長(m)2互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。アズワン品番1-6181-04ミツトヨ品番05CZA663
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06544754
2020-07-28
用途: ワーク測定時
製造業

とても使いやすいく、その上安価なため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする