※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSE430P 12 無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P NS(日進工具) 06546513 MSE430P 12 無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P NS(日進工具) 06546513

無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06546513 品番 MSE430P 12
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。
タオレの少ない仕上加工ができます。

刃長l(mm)30 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度〜65HRCまで加工可能 コーナー形状ピン角 刃径公差(mm)-0.01〜-0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする