NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06546775
品番
MSEM430 1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃長l(mm)
4
刃数
4
トラスコ品番
726-2973
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。