※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHR230R 0.5X0.1X4 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06549191 MHR230R 0.5X0.1X4 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06549191

無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06549191 品番 MHR230R 0.5X0.1X4
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。

R公差(mm)±0.005 コーナーR(mm)0.1 刃長l(mm)0.7 有効長l1(mm)4 材質超微粒子超硬合金 刃数2 トラスコ品番726-8211 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) シャンク径公差h6 首角γ(°)12 加工可能硬度〜55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.02 首下径(Φmm)0.46
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする