※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
有効長l1(mm)
12
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
注文コード
06549322
品番
MHR230R 1×0.1×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
コーナーR・有効長l1・表面処理
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。
高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃径D(Φmm)
1
R公差(mm)
±0.005
シャンク径d(Φmm)
6
コーナーR(mm)
0.1
全長L(mm)
50
刃長l(mm)
1.5
有効長l1(mm)
12
首下径d2(mm)
0.95
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
刃径公差
0〜-0.02
シャンク径公差
h6
首角γ(°)
12
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06549322
MHR230R 1×0.1×12
35136157
MHR230R 1X0.1RX12
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました