NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード30エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
06550756
品番
NX-30 2.5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃長l(mm)
5
刃数
2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
40
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02