NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード30エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
06550817
品番
NX-30 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
刃径・シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃長l(mm)
20
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
ねじれ角
30°
刃径公差(mm)
0/-0.02