NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード40エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550941
品番
NX-40 1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃長は刃径の4倍で、ネジレ角は40°です。
ネジレ角が強いため、切粉の排出がスムーズです。
刃長l(mm)
4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02