NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード40エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06550975
品番
NX-40 2.5
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃長は刃径の4倍で、ネジレ角は40°です。
ネジレ角が強いため、切粉の排出がスムーズです。
刃長l(mm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
ねじれ角
40°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02