NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード45エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551063
品番
NX-45 1.5
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃長は刃径の5倍のロング刃タイプです。
深い側面切削を鋭い切味で加工します。
刃長l(mm)
7.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02