NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード45エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2
注文コード
06551072
品番
NX-45 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の5倍のロング刃タイプです。
深い側面切削を鋭い切味で加工します。
刃長l(mm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06551072
NX-45 2
00886752
NX45-2
エンドミル 超硬S 2刃 NX45
NS(日進工具)
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました