NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード45エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551097
品番
NX-45 3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃長は刃径の5倍のロング刃タイプです。
深い側面切削を鋭い切味で加工します。
刃長l(mm)
15
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02