NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
リード45エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
06551142
品番
NX-45 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,100
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃長は刃径の5倍のロング刃タイプです。
深い側面切削を鋭い切味で加工します。
刃長l(mm)
50
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角
45°
刃径公差(mm)
0/-0.02