NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06551185
品番
NHR-2 0.5X6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.7
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.5
ねじれ角
30°
有効長l1(mm)
6
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.46
刃径公差(mm)
0/-0.02