深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効長l1(mm)18 注文コード06551517 品番NHR-2 1.5X18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は有効長l18種類から選べます 他の種類を見る

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° 有効長l1(mm)18 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 刃径公差(mm)0/-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする