アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06552183 品番 AL5D-2 4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。

刃長l(mm)20 刃数2 トラスコ品番725-2374 材質超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 刃先形状刃先ピンカドタイプ 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06552201
2015-03-05
用途:
パネル,ボードカット
有限会社ワールドスクリーン 様

もう少し改善の余地あり
ねじれの角度が45°なので35°のねじれが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする