※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06552314
品番
AL3D-2DLC 5
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃長l(mm)
15
刃数
2
トラスコ品番
725-2528
材質
超硬合金
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
DLCコーティング
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
首角γ(°)
9
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。