NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用(非鉄用)エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06552411
品番
NEA-2 3X20
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。
アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃長l(mm)
20
刃数
2
材質
超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02