NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用(非鉄用)エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06552436
品番
NEA-2 4X16
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。
アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃長l(mm)
16
刃数
2
材質
超硬合金
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ねじれ角
45°
首角γ(°)
9
刃径公差(mm)
0/-0.02