NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用(非鉄用)エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長l(mm)
30
注文コード
06552506
品番
NEA-2 6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
刃径・刃長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。
アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃長l(mm)
30
刃数
2
材質
超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角
45°
刃径公差(mm)
0/-0.02