※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06552673
品番
RSE230 0.2X0.6X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃長l(mm)
0.6
刃数
2
トラスコ品番
725-3052
有効長l1(mm)
2
首角γ(°)
12
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.2
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角
30°
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06552673
RSE230 0.2X0.6X2
00893734
RSE230-0.2X0.6X2
エンドミル 超硬S 2刃 RSE
NS(日進工具)
1本
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました