※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長l(mm)
1.5
有効長l1(mm)
15
注文コード
06552795
品番
RSE230 0.5X1.5X15
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃長l・有効長l1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃長l(mm)
1.5
刃数
2
有効長l1(mm)
15
首角γ(°)
12
トラスコ品番
725-3176
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.5
刃先形状
刃先ピンカドタイプ
ねじれ角
30°
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。