※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂用エンドミル

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長l(mm)6 有効長l1(mm)70 注文コード06553181 品番RSE230 2X6X70
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃長l・有効長l1など10種類から選べます 他の種類を見る

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)6 刃数2 有効長l1(mm)70 首角γ(°)12 トラスコ品番427-3729 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06553111
2024-03-15
用途:
フライス加工

攻めたプログラムで使用していないのですが特に問題無しです。攻め気味のプログラムで使用したらどうか?を把握したいと思います。

対象商品:
06553102
2021-05-26
用途:
ABS樹脂加工

角部加工での毛羽立ちも少く、超硬工具の中でも寿命は長いと思います。
寿命・加工性能を考慮すればコスパの良い製品と思います。
ただ、サイズΦ2.5が無いのが少し残念・・・

対象商品:
06553127
2018-06-08
用途:
合板を切ってます。
サービス業

切り口はいままで使っていた汎用のエンドミルよりかなり綺麗。
毛羽立ちも少ない。 
これで、耐久性がよければ満点です。

対象商品:
06553093
2013-05-24
用途:
各種樹脂材料の切削加工
その他業種

見た目だけだと差を感じることはできなかったのですが,使ってみたら今まで使っていた鉄鋼用のミルとは全然性能が違いました.
今まで加工中にほぼ確実に溶けていたポリカーボネイトやPETなどの樹脂材料でも溶けることなく削れました!
パラメータをいろいろいじっていったところ鉄鋼用と比べると加工速度が2倍くらいまでは問題なくけずれました.
普通の見るよりも値段は高いですが,このエンドミルの性能を考えるとかなりお得な買い物だと思います

3人が参考にしています
対象商品:
06553093
2010-01-28
用途:
フライス加工

樹脂独特の毛羽立ちもなく、使用感抜群です。
さすが、専用の刃といった感じです。
樹脂用の刃を持たない方はぜひ使ってみる事をお勧めします。
作業効率がまったく違うことがわかると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする