※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 4X12X6 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553285 RSE230 4X12X6 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553285

樹脂用エンドミル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06553285 品番 RSE230 4X12X6
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)12 刃数2 トラスコ品番725-3664 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 有効長l1(mm)- 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06553285
2015-01-14
用途:
ケミカルウッド切削加工
有限会社 創光舎 様

切れ味もよく満足しています。
使い始めて間もないので耐久性のほうはわかりませんが使った感じは良好なので
ストックも含めすぐに4本追加購入しました。

対象商品:
06553294
2015-02-27
用途:
ケミカルウッド 荒切削

深めの荒切削でもサクサク削れます。
持ちも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする