※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 4X12X30 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553303 RSE230 4X12X30 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553303

樹脂用エンドミル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 有効長l1(mm)30 注文コード06553303 品番RSE230 4X12X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品はシャンク径・有効長l1など7種類から選べます 他の種類を見る

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)12 刃数2 トラスコ品番725-3681 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 有効長l1(mm)30 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)12 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06553303 RSE230 4X12X30 00894355 RSE230-4X12X30 画像準備中 エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06553285
2015-01-14
用途:
ケミカルウッド切削加工
有限会社 創光舎 様

切れ味もよく満足しています。
使い始めて間もないので耐久性のほうはわかりませんが使った感じは良好なので
ストックも含めすぐに4本追加購入しました。

対象商品:
06553294
2015-02-27
用途:
ケミカルウッド 荒切削

深めの荒切削でもサクサク削れます。
持ちも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする