※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE230 6X18X60 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553391 RSE230 6X18X60 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 06553391

樹脂用エンドミル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長l(mm)18 有効長l1(mm)60 注文コード06553391 品番RSE230 6X18X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は刃長l・有効長l1など5種類から選べます 他の種類を見る

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃長l(mm)18 刃数2 トラスコ品番725-3770 全長(mm)120 有効長l1(mm)60 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06553391 RSE230 6X18X60 00894452 RSE230-6X18X60 画像準備中 エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具) 1本 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06553373
2013-01-22
用途:
授業で受講生に対し切削作業を実施
教育・研究機関

切削性は良い。
出来れば素材毎の推奨送り速度、切込み量等も掲載して頂きたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする