ハヤコートMARK2スプレータイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(222g) 注文コード 06555141 品番 AY-302OB
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。

主成分ポリビニール系樹脂 蛍光色 体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014 標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り) 絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm) 用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。 比重0.855〜0.860(20℃) 引火点(℃)14 粘度23cP 沸点(℃)72℃ 不揮発分35w% 臭気アルコール臭 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.185L 危険物の性状非水溶性
注意
※高湿度環境で使用すると空気中の水分が結露し導通する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06555132
2025-12-18
用途:
エアコン室外機修理

お金が無かったので基板交換では無く部品交換で対応しました。室外機は屋外にある為基板のハンダ面にこのスプレーを使って保護膜を作ります。

1人が参考にしています
2026-03-20
用途:
プリント基板の保護

吐出量が多いからなのか、粒度が大きいためなのかは不明だが、
スプレーの塗膜を均質に仕上げるのが難しい。

2025-07-31
用途:
透明ではない
有限会社タスクワン 様 (建設業・工事業)

商品説明には「透明」と書かれていたが、実際は淡黄色です。
白色の部材にスプレーすると結構目立ちますので注意が必要です。
防水性に対しては大丈夫だと思います。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
アンプのレタリング
VELVET SOUND 様 (卸売・小売業)

レタリングの固定にとても使いやすく、素晴らしい効果でリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
06555132
2024-05-20
用途:
塗装作業

いつも使用している物が安く買えたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06555132
2022-01-06
用途:
自社製品の加工で使用

他社通販サイトと比べて、最も安かったので購入しました。
急遽欲しいときに、最短対応の為助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
06555132
2021-10-06
用途:
自作回路基板の防蝕

以前から使用しており、その補充で購入、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
06555132
2020-11-21
用途:
電気部品のコーティング

温泉地街に設置される機械の電装部品を腐食ガスからの保護目的に使用。定期的にコーティングすることで現在でも問題なく動作しております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする