P-36 ミニチュアラジオペンチ ホーザン 06555211

P-36 ミニチュアラジオペンチ ホーザン 06555211 P-36 ミニチュアラジオペンチ ホーザン 06555211 P-36 ミニチュアラジオペンチ ホーザン 06555211

ミニチュアラジオペンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質特殊合金鋼 注文コード06555211 品番P-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は全長・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。

呼び寸法(mm)125 硬度HRC(刃部)46±4 材質特殊合金鋼 質量(g)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06555211 P-36 02209216 P-36 ミニチュアラジオペンチ ホーザン ミニチュアラジオペンチ ホーザン 1個 2,098 税込2,308 申し訳ありませんが、注文番号が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02209216
2023-12-02
用途:
電子回路
自動車・二輪車・自転車関連業

解放用のバネ圧はもう少し弱い方が使いやすい
先端はもう少し細いのを望んでいたがやや残念

対象商品:
06555202
2019-12-18
用途:
16番鉄道模型蒸気機関車製作時に
製造業

16番鉄道模型蒸気機関車製作時に厚手のステンレス素材のピンセットと共にパーツを掴む時の補助として必需品です。鉄道模型製作時には塩化亜鉛を使用して真鍮同士を半田付けで組み立てていくので、塩化亜鉛との接触は避けられないのが実情ですが、錆びの出始めに丁寧に研磨して使用すれば1年程度は使用可能です。それ以上になりますと先端部分に腐食が始まり物が掴みにくくなりますので消耗品と割り切って使っています。
一番小さな物が手に良く馴染みギザの無いタイプがピンセットと同等に使え重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
06555202
2019-07-25
用途:
ボタンクリップの噛み合わせ調整時
サービス業

ボタンクリップが甘くなり、はづれ安くなり、受け金具の締め付けに使用。細かい場所でも締め付けが可能です。一家に1本はあったら便利です。

対象商品:
06555202
2019-03-28
用途:
ラジコンエンジンのピストンピンリテーナー外し
飲食業

タミヤのエンジンラジコン(TG10mk2)に付いているFZ、FNエンジンのピストンピンリテーナー外しに一番小さなP-35買いました。
掴みやすく脱着しやすいです。

対象商品:
06555202
2018-04-30
用途:
工作用
製造業

評判の某日本製を検討しましたが、価格の面で、同じく日本製のこの品物にしました。
なかなか使いよいペンチで満足しています。

対象商品:
06555227
2017-08-02
用途:
電子工作の際の部品足曲げや押さえに利用

さすがホーザンの品です。先端の合わせはきっちりで、曲げる力にもヘタらず強く出来ています。大陸製のペンチはコスト=品質がそのままで、精密な作業には全く使い物になりません。
一度ホーザン製を使うと安物には絶対買いたくなくなります。
別の工具もホーザンに決めようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06555202
2014-02-27
用途:
機械部品組立

日本製でつくりが良いのはわかるが、やはり少々値段が高い。

1人が参考にしています
対象商品:
06555202
2013-03-04
用途:
ビーズアクセサリー作製

刃先の精密さがアクセサリー作製時のリクエストに的確に対応
女性の手にもちょうどいいサイズ。
作業の効率がアップします

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする