ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 差替式ドライバー
差替セラミックドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06555507
品番
D-281
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。
アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。
ハンドルは帯電防止仕様です。
先端形状
プラス
全長(mm)
145(ビット装着時)
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
14
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(+)No.0(D-284)/十字型 刃幅1.7(D-285)/刃形:+
種類
セット品
本数
1
商品構成
セット品