ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 差替式ドライバー
差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
注文コード
06555516
品番
D-282
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
0.9×0.4、1.8×0.4
質量(g)
1.6
仕様
D-280用
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応