ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 差替式ドライバー
差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
注文コード
06555543
品番
D-285
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
十字型、刃幅1.7mm
質量(g)
1.6
仕様
D-281用
本数
1
商品構成
単品