三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
WSTARドリル MVE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全238種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06555596
品番
MVE1220X03S130
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12.2
溝長(mm)
76
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
13
トラスコ品番
668-7261
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった