ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの グリップドライバー
マイクロドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
注文コード
06555604
品番
D-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
No.00
軸長(mm)
30
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
2.0
全長(mm)
53
質量(g)
2
種類
精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)
7
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06555604
D-61
39115553
D-66
マイクロドライバー
ホーザン
1本
¥
129
税込
¥
142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です