曜日別特売
H-834 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン 06556137

H-834 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン 06556137
H-834 交換部品 耐蝕Eビット ホーザン 06556137

交換部品 耐蝕Eビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合H-829、839、849
全長(mm)75
トラスコ品番370-7849
内容量1個注文コード06556137品番H-834
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

交換耐蝕Eビット

全長(mm)75適合H-829、839、849シャンク径(Φmm)4トラスコ品番370-7849ポイントタイプBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06556137
2022-04-26
用途: IC基盤及びled配線用

ホーザン交換部品Eビットを購入ハンダコテ コテ先交換用で購入したが、エンド部分にタップが切ってなく、タップを切りコテ本体に捩じ込んだ。

対象商品 : 06556137
2021-10-31
用途: ハンダのビット交換に

古いハンダの換えとして購入しました。製品番号は変わっていますが、対応する商品がまだあってよかったです。

対象商品 : 06556137
2020-12-30
用途: コテ先の補修
教育・研究機関

半田コテのコテ先の補修交換用に購入しました.純正品ですので,問題なく安心して使用出来ます.予備用も,常時確保しておくと安心です.

対象商品 : 06556137
2020-04-20
用途: ハンダ付け

純正品なので問題なしです。他にも購入したので送料等考えると一番お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする