交換部品 耐蝕Eビット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06556146 品番 H-864
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

交換耐蝕Eビット

全長(mm)80 適合H-869 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番370-7873 質量(g)8 ポイントタイプB RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06556137
2022-04-26
用途:
IC基盤及びled配線用

ホーザン交換部品Eビットを購入ハンダコテ コテ先交換用で購入したが、エンド部分にタップが切ってなく、タップを切りコテ本体に捩じ込んだ。

対象商品:
06556137
2021-10-31
用途:
ハンダのビット交換に

古いハンダの換えとして購入しました。製品番号は変わっていますが、対応する商品がまだあってよかったです。

対象商品:
06556137
2020-12-30
用途:
コテ先の補修
教育・研究機関

半田コテのコテ先の補修交換用に購入しました.純正品ですので,問題なく安心して使用出来ます.予備用も,常時確保しておくと安心です.

対象商品:
06556137
2020-04-20
用途:
ハンダ付け

純正品なので問題なしです。他にも購入したので送料等考えると一番お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする