ホーザン
ホーザンの コンテナー
ホーザンの ボックスコンテナ
ホーザンの ボックスコンテナ(ベタ目)
パーツケース(ESDタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06557293
品番
B-17-BB
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
フタを閉じた状態で中身が確認できます。
容量(L)
1.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
254×185×41
付属品
B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付
材質
導電性プラスチック
質量(g)
545
表面抵抗値(Ω)
Rp≦1×10
10
外寸法・幅(mm)
254
外寸法・高さ(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
185
コンテナ種類
ベタ目