実体顕微鏡

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06557302 品番L-50
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。
静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。
さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5〜80×までをカバーできます。

総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm) トラスコ品番119-6375 質量(kg)2.4 テーブル寸法(mm)145×185 作動距離(mm)90 眼幅調整範囲(mm)55〜74、左右独立式 接眼レンズWF10×(L-511) 対物レンズ1×、2×、レボルバー式 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)245 視度調整片眼調整式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)90
取扱説明書:(10.87MB)
注意
※必要に応じて照明装置をご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06557302
2016-06-10
用途:
電気素子のハンダ
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

小さい電気素子のハンダに最適。作業スペースが取れている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする